Sonoprof - L'enceinte K30 Black est une solution compacte pour utilisation extérieure - 00009357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Bluetooth - Non
adapté à un montage encastré - Non
portable - Non
fréquence - 65...20000 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025606721
Réf. Sonepar
01110000163
Réf. Fournisseur
00009357
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
noir
Bluetooth:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
fréquence:
65...20000 Hz
largeur:
130 mm
hauteur:
170 mm
diamètre:
105 mm
montage mural:
Oui
l'enceinte K30 est équipée d'un haut-parleur de 3,5 pouces et d'une puissance de 40W RMS sous 8 ohms, avec une protection IP43 l'enceinte est adaptée à une utilisation sous abri. Support de fixation murale inclus.
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur imperméabilisé et grille avant ALU pour une utilisation à l'extérieur.
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur imperméabilisé et grille avant ALU pour une utilisation à l'extérieur.