Sonoprof - MATAMP-2240 ampli matriciel 2 zones, DAB+/FM/BT/USB, 2x240W - 00030886

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 240 W
puissance musicale à 8 ohms - 240 W
montage sur rack possible - Oui
ampli 70 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106974
Réf. Sonepar
01110010697
Réf. Fournisseur
00030886
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
240 W
puissance musicale à 8 ohms:
240 W
montage sur rack possible:
Oui
ampli 70 V:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre d'entrées de microphone:
1
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
484 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
405 mm
Les Atouts de l'article:
Cet amplificateur matriciel offre une flexibilité maximale. Il permet de diriger simultanément ou indépendamment l’une des 8 sources proposées vers deux zones distinctes. Parmi ses sources se trouve un module DAB+/FM/ BT. La puissance de chaque zone est 240 W sous 100 V ou 8 ohms