Sonoprof - MC30, amplificateurs-préamplificateurs , 2 entrées micro - 00015368

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 4 ohms - 30 W

  • puissance musicale à 8 ohms - 30 W

  • nombre d’entrées analogiques - 3

  • entrées avec gestion de priorité - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01110015368

Réf. Fournisseur

00015368

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 4 ohms:

30 W

puissance musicale à 8 ohms:

30 W

nombre d’entrées analogiques:

3

entrées avec gestion de priorité:

Oui

nombre de sorties analogiques:

1

nombre de sorties de haut-parleur:

1

nombre de zones de radiomessagerie supportées:

1

nombre d'entrées de microphone:

2

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

325 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

220 mm

MC30, amplificateurs-préamplificateurs destinés à des petites applications comme de la musique de fond, 2 entrées microphones, 40 dB, contact de priorité / coupure sono, Réponse en fréquence : 100 Hz ? 18 kHz ± 3 dB, 320mmX190mmX80mm