Sonoprof - MC30 MP3 amplificateurs-préamplificateurs 2 entrées microphones, - 00015445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 30 W
puissance musicale à 8 ohms - 30 W
nombre d’entrées analogiques - 4
entrées avec gestion de priorité - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01110015445
Réf. Fournisseur
00015445
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
30 W
puissance musicale à 8 ohms:
30 W
nombre d’entrées analogiques:
4
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties de haut-parleur:
1
nombre de zones de radiomessagerie supportées:
1
nombre d'entrées de microphone:
2
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
325 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
220 mm