Sonoprof - MDC401 (2pc) Enceinte hifi basic encastrable ronde, blanc, 86dB à 1W/1M - 00000054

CopieCopie
Sonoprof - MDC401 (2pc) Enceinte hifi basic encastrable ronde, blanc, 86dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020100521

Réf. Sonepar

01110010575

Réf. Fournisseur

00000054

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

70...20000 Hz

profondeur:

70 mm

diamètre:

165 mm

MDC401 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi basic encastrable ronde, blanc, 86dB à 1W/1M, 100W, 165mmX70mm, idéal pour la musique de fond chez le particulier ou petites surfaces commerciales et tertiares, Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE?