Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - MDC501 (2pc) Enceinte hifi basic encastrable ronde, blanc,88dB à 1W/1M - 00000020

CopieCopie
Sonoprof - MDC501 (2pc) Enceinte hifi basic encastrable ronde, blanc,88dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 70 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020100279

Réf. Sonepar

01110010569

Réf. Fournisseur

00000020

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

70 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

85...20000 Hz

profondeur:

70 mm

diamètre:

212 mm

MDC501 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi basic encastrable ronde, blanc,88dB à 1W/1M, 100W, 212mmX70mm, idéal pour la musique de fond chez le particulier ou petites surfaces commerciales et tertiares, Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE?