Sonoprof - MDC6 (2pc) Enceinte hifi extérieur encastrable ronde, blanc, 86dB à 1W/1M - 00000022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 60 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020100309
Réf. Sonepar
01110010571
Réf. Fournisseur
00000022
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
60 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
102...20000 Hz
indice de protection (IP):
IP64
profondeur:
50 mm
diamètre:
155 mm


