Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - MDC6 noir (2pc) Enceinte hifi waterproof encastrable ronde, noir 86dB à 1W/1M - 00000024

CopieCopie
Sonoprof - MDC6 noir (2pc) Enceinte hifi waterproof encastrable ronde, noir 86dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020100293

Réf. Sonepar

01110010573

Réf. Fournisseur

00000024

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

102...20000 Hz

indice de protection (IP):

IP64

profondeur:

50 mm

diamètre:

155 mm

MDC6(2pc) Enceinte haut-parleur hifi waterproof encastrable ronde, noir 86dB à 1W/1M, 50W, 150mmX50mm, idéale pour toutes les applications humides, imperméable. Produits associés: AMP1250-SVC.2-HYDE?