Sonoprof - MDC64 (2pc) Enceinte hifi extérieur encastrable ronde, blanc, 86dB à 1W/1M - 00000023

CopieCopie
Sonoprof - MDC64 (2pc) Enceinte hifi extérieur encastrable ronde, blanc, 86dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 100 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020100316

Réf. Sonepar

01110010572

Réf. Fournisseur

00000023

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

100 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

95...20000 Hz

indice de protection (IP):

IP64

profondeur:

80 mm

diamètre:

180 mm

MDC64 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi extérieur encastrable ronde, blanc, waterproof, 86dB à 1W/1M, 100W, 180mmx83mm, idéale pour toutes les applications humides, imperméable. Produits associés: AMP1250-SVC.2-HYDE?