Sonoprof - MDT400-I Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable 92dB à 1W/M - 00007311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 6 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5420020101306
Réf. Sonepar
01110010626
Réf. Fournisseur
00007311
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
6 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
haut-parleur pavillon:
Oui
projecteur de son:
Oui
fréquence:
130...16000 Hz
capacité de charge de musique:
1.5 W
réglage du volume:
Non
largeur:
180 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
50 mm
diamètre:
180 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Enceinte ronde encastrable 100V. Profondeur d'encastrement réduite.



