Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - MDT500-P Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/1M. - 00007405

CopieCopie
Sonoprof - MDT500-P Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/1M.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 30 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102563

Réf. Sonepar

01110010629

Réf. Fournisseur

00007405

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

30 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

100...18000 Hz

profondeur:

155 mm

diamètre:

240 mm

MDT500-P Enceinte 100 V haut haut-parleur rond blanc, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/1M; 3,75-7,5-15-30W, Intégration parfaite dans tout type de plafond. Produits associés: AMH 120 5EC-AMH40 5EC-MX2406M-MX5006-SVC6.2T

Les Atouts de l'article:

Enceinte encastrable 5" d'une puissance de 30 W.