Sonoprof - MIC-511C, microphone à condensateur, 200 Ohms - 00001598

CopieCopie
Sonoprof - MIC-511C, microphone à condensateur, 200 Ohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle pour bureau (posé)

  • couleur - noir

  • longueur du microphone - 300 mm

  • matériau - plastique

  • nombre de touches de fonction, programmable - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102716

Réf. Sonepar

01110010598

Réf. Fournisseur

00001598

Réf. Commerciale

Sonoprof

modèle:

modèle pour bureau (posé)

couleur:

noir

longueur du microphone:

300 mm

matériau:

plastique

nombre de touches de fonction, programmable:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

143 mm

MIC-511C, microphone à condensateur, 200 Ohms, alimentation: 11/52 V, 38mmX90mmX143mm, possibilité de brancher directement à certains amplificateurs mélangeurs avec alimentation fantôme de 48V