Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - MIC-621A Micro pupitre noir, carillon intégré - 00001599

CopieCopie
Sonoprof - MIC-621A Micro pupitre noir,  carillon intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle pour bureau (posé)

  • couleur - argent

  • longueur du microphone - 300 mm

  • matériau - plastique

  • nombre de touches de fonction, programmable - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102723

Réf. Sonepar

01110010599

Réf. Fournisseur

00001599

Marque

Sonoprof

modèle:

modèle pour bureau (posé)

couleur:

argent

longueur du microphone:

300 mm

matériau:

plastique

nombre de touches de fonction, programmable:

1

largeur:

125 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

150 mm

MIC-621A Micro pupitre noir, carillon intégré, pas de réglage volume alimentation: pile ou alimentation externe, associé au MX-120M, connexion XLR non fourni 45mmX125mmX150mmm. Pupitre disponible pour chaque type d'utilisation

Les Atouts de l'article:

Le MIC-621A peut se raccorder à différents amplificateurs. Il s'utilise très aisément et est doté d'une batterie de secours. Il suffit donc de l'allumer, d'appuyer sur le bouton, de parler puis de l'éteindre.