Sonoprof - MIC-8000A micro pupitre noir, carillon intégré. - 00001601

CopieCopie
Sonoprof - MIC-8000A  micro pupitre noir, carillon intégré.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle pour bureau (posé)

  • couleur - noir

  • longueur du microphone - 300 mm

  • raccordements Ethernet - 1

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102747

Réf. Sonepar

01110010601

Réf. Fournisseur

00001601

Marque

Sonoprof

modèle:

modèle pour bureau (posé)

couleur:

noir

longueur du microphone:

300 mm

raccordements Ethernet:

1

matériau:

métal

nombre de touches de fonction, programmable:

10

largeur:

180 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

145 mm

MIC-8000A micro pupitre noir, carillon intégré.réglage volume possible, connexion RJ45, alimentation via ampli ou 24V externe, 55mmX200mmX120mm Pupitre disponible pour chaque type d'utilisation

Les Atouts de l'article:

Avec ce microphone (utilisable avec le MAT-8000) vous pouvez effectuer un appel dans la zone de votre choix. Chaque bouton de votre table "privée" possède une fonction précise. Vous pouvez attirer l'attention de tout le monde à l'aide du signal d'avertissement (commutateur gong 2 à 4 tonalités).