Sonoprof - MIC-DESK Push-to-talk Microphone d?annonce équipé du système push to talk, noir - 00015132

CopieCopie
Sonoprof - MIC-DESK Push-to-talk Microphone d?annonce équipé du système push to talk, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle pour bureau (posé)

  • couleur - noir

  • longueur du microphone - 300 mm

  • matériau - plastique

  • nombre de touches de fonction, programmable - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009002736

Réf. Sonepar

01110900273

Réf. Fournisseur

00015132

Marque

Sonoprof

modèle:

modèle pour bureau (posé)

couleur:

noir

longueur du microphone:

300 mm

matériau:

plastique

nombre de touches de fonction, programmable:

2

largeur:

430 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

200 mm

MIC-DESK Push-to-talk Microphone d?annonce équipé du système push to talk, noire Livré avec cordon 5 broches pour le COMBO240 afin de bénéficier du déclenchement du carillon à distance, -43 dB, 200 Ohms, : 430mmX200mmX75mm, 40 Hz-16kHz