Sonoprof - MIC-DESK4 Desk microphone, Pupitre micro, noire - 00015131

CopieCopie
Sonoprof - MIC-DESK4 Desk microphone, Pupitre micro, noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle pour bureau (posé)

  • couleur - noir

  • longueur du microphone - 300 mm

  • matériau - plastique

  • nombre de touches de fonction, programmable - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009015835

Réf. Sonepar

01110901583

Réf. Fournisseur

00015131

Réf. Commerciale

Sonoprof

modèle:

modèle pour bureau (posé)

couleur:

noir

longueur du microphone:

300 mm

matériau:

plastique

nombre de touches de fonction, programmable:

4

largeur:

140 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

205 mm

MIC-DESK4 Desk microphone, Pupitre micro, noire, 1 entrée micro sur XLR en façade, 1 sortie RJ45 à l?arrière, Affichage de niveau par LED, 45 Hz ? 15 kHz T.H.D, 140mmX600mmX205mm,réglage de volume possible, Bouton selection de zone