Sonoprof - MIC-DESK8M - 00020518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - modèle pour bureau (posé)
couleur - noir
longueur du microphone - 300 mm
raccordements Ethernet - 1
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009020358
Réf. Sonepar
01110902035
Réf. Fournisseur
00020518
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
modèle pour bureau (posé)
couleur:
noir
longueur du microphone:
300 mm
raccordements Ethernet:
1
matériau:
métal
nombre de touches de fonction, programmable:
10
largeur:
180 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
145 mm