Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - MX-2406M amplificateur 100 V noir, 240 W - 00018619

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 4 ohms - 240 W

  • puissance musicale à 8 ohms - 240 W

  • nombre d’entrées analogiques - 6

  • montage sur rack possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020105663

Réf. Sonepar

01110010683

Réf. Fournisseur

00018619

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 4 ohms:

240 W

puissance musicale à 8 ohms:

240 W

nombre d’entrées analogiques:

6

montage sur rack possible:

Oui

ampli 70 V:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

entrées avec gestion de priorité:

Oui

nombre de sorties analogiques:

1

nombre de sorties de haut-parleur:

6

nombre de zones de radiomessagerie supportées:

6

nombre d'entrées de microphone:

4

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

484 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

353 mm

MX-2406M amplificateur 100 V, 6 zones, noir, 240 W,, 7 entrées, 6 sorties, source non incluse, 132mmX484mmX399mm, protection thermique contre les courts-circuitsn fonction carillonn tonalité d'alarme, réglage individuel du volume par zone.