Sonoprof - MX-5006M, amplificateur 100 V, noir; 500 W, - 00018620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 500 W
puissance musicale à 8 ohms - 500 W
nombre d’entrées analogiques - 6
montage sur rack possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020105670
Réf. Sonepar
01110010684
Réf. Fournisseur
00018620
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
500 W
puissance musicale à 8 ohms:
500 W
nombre d’entrées analogiques:
6
montage sur rack possible:
Oui
ampli 70 V:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties de haut-parleur:
6
nombre de zones de radiomessagerie supportées:
6
nombre d'entrées de microphone:
4
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
484 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
353 mm