Sonoprof - N-VOL100V-100 crème 40 W - 00000720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation d'énergie - 40 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020101566
Réf. Sonepar
01110010583
Réf. Fournisseur
00000720
Réf. Commerciale
Sonoprof
consommation d'énergie:
40 W
N-VOL100V-101, atténuateur "Niko" crème 40W, source non incluse, pot de 50mm, connnexion bornier