Sonoprof - N-VOL100V anthracite, 40 W - 00000723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- consommation d'énergie - 40 W 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5420020101597
Réf. Sonepar
01110010586
Réf. Fournisseur
00000723
Marque
Sonoprof
consommation d'énergie:
40 W
N-VOL100V-101, atténuateur "Niko" antracite 40W, source non incluse, pot de 50mm, connnexion bornier


