Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - N-VOL100V blanc, 40 W - 00000721

CopieCopie
Sonoprof - N-VOL100V blanc, 40 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 40 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020101573

Réf. Sonepar

01110010584

Réf. Fournisseur

00000721

Marque

Sonoprof

consommation d'énergie:

40 W

N-VOL100V-101, atténuateur "Niko" Blanc 40W, source non incluse, pot de 50mm, connnexion bornier