Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - NAT30 IR - 00010556

CopieCopie
Sonoprof - NAT30 IR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 40 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770003856665

Réf. Sonepar

01110385666

Réf. Fournisseur

00010556

Marque

Sonoprof

consommation d'énergie:

40 W

NAT30 IR, Atténuateur 80x80mm, 30W, 100V, ABS moulé, beige