Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - OSP-500 Enceinte sphérique suspendu 100 V noir, 92bd à 1W/1M, - 00019237

CopieCopie
Sonoprof - OSP-500  Enceinte sphérique  suspendu 100 V  noir, 92bd à 1W/1M,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 10 W

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • fréquence - 100...15000 Hz

  • diamètre - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020105823

Réf. Sonepar

01110010685

Réf. Fournisseur

00019237

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

10 W

adapté à un montage au plafond:

Oui

fréquence:

100...15000 Hz

diamètre:

185 mm

OSP-500 Enceinte sphérique suspendu 100 V noir, 92bd à 1W/1M,2.5-5-10 W, 185mm, suspension par câble de 5m fourni, idéale pour utilisation intérieur dans les entrepôts, commerce. Produits associés: AMH120-AMH240-MX2406M-MX5006M-SVC6.2T?