Sonoprof - PA 15F ?anti-feu - 00010500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 15 W
projecteur de son - Oui
fréquence - 90...18000 Hz
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856146
Réf. Sonepar
01110385614
Réf. Fournisseur
00010500
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
15 W
projecteur de son:
Oui
fréquence:
90...18000 Hz
profondeur:
200 mm
diamètre:
140 mm
PA 15F ?anti-feu?, HP 12cm 8 Ohms, 140x200mm, 16W, 100V, alu, blanc, connections céramique, fusible thermique


