Sonoprof - PACKHYDE/FL501 Ampli intégré hifi et multiroom enceinte hifi encastrable 100W - 00013326

CopieCopie
Sonoprof - PACKHYDE/FL501 Ampli intégré hifi et multiroom enceinte hifi encastrable  100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • nombre de sorties de haut-parleur - 2

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 1

  • avec télécommande - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020105335

Réf. Sonepar

01110010665

Réf. Fournisseur

00013326

Réf. Commerciale

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

nombre de sorties de haut-parleur:

2

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

avec télécommande:

Oui

largeur:

186 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

76.5 mm

couleur:

noir

PACKHYDE/FL501 Amplificateur intégré hifi et multiroom noir, 2X25 W RMS, FM/DAB+/BT, Bluetooth, 175mmX65mmX77mm et paire enceintes hifi encastrables 100W, 200mm X 70mm, grille aimantée blanc, noir en option, Possibilité de la peindre.