fin de vie

Sonoprof - PACKHYDE/HPSQ526 Ampli intégré hifi multiroom HP hifi extérieur encastrable - 00013327

CopieCopie
Sonoprof - PACKHYDE/HPSQ526 Ampli intégré hifi multiroom HP hifi extérieur encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur intégré

  • nombre de sorties de haut-parleur - 2

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 1

  • avec télécommande - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020105342

Réf. Sonepar

01110010666

Réf. Fournisseur

00013327

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

nombre de sorties de haut-parleur:

2

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

avec télécommande:

Oui

largeur:

186 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

76.5 mm

couleur:

noir

PACKHYDE/HPSQ526, Amplificateur intégré hifi, multiroom noir, 2X25 W RMS, FM/DAB+/BT, Bluetooth, 175mmX65mmX77mm et enceinte hifi extérieur encastrable ronde, blanc, 88dB à 1W/1M, 100W, 215mmX70mm, grille aimantée,résite à l'eau.