Sonoprof - PACKHYDE/UNI30 Ampli intégré hifi, multiroom et enceinte hifi mural 60W - 00013328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - amplificateur intégré
nombre de sorties de haut-parleur - 2
nombre d’entrées analogiques - 1
nombre d’entrées numériques - 1
avec télécommande - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020105359
Réf. Sonepar
01110010667
Réf. Fournisseur
00013328
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
nombre de sorties de haut-parleur:
2
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
avec télécommande:
Oui
largeur:
186 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
76.5 mm
couleur:
noir


