Sonoprof - PACKMX60M/MDT1006 ampli mélangeur 100V, et MDT1005 HP 100 V, plafonnier - 00017494

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 4 ohms - 60 W

  • puissance musicale à 8 ohms - 60 W

  • nombre d’entrées analogiques - 5

  • ampli 70 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106127

Réf. Sonepar

01110017494

Réf. Fournisseur

00017494

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 4 ohms:

60 W

puissance musicale à 8 ohms:

60 W

nombre d’entrées analogiques:

5

ampli 70 V:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

entrées avec gestion de priorité:

Oui

nombre de sorties analogiques:

1

nombre de sorties de haut-parleur:

1

nombre de zones de radiomessagerie supportées:

1

nombre d'entrées de microphone:

3

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

270 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

230 mm

PACKMX60M/MDT1005,amplificateur mélangeur 100V, 1 canal, 50 Watt RMS, 260mm X 421mm X 89mm, et MDT1005 Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/M, 1,5-3-6W,Intégration parfaite dans tout type de plafond