Sonoprof - Party Spot Projecteur LED RGBW compact, noir - 00013465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en saillie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - AC
variation DMX - Oui
couleur de la lumière - RGBW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025641890
Réf. Sonepar
01110000054
Réf. Fournisseur
00013465
Marque
Sonoprof
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
variation DMX:
Oui
couleur de la lumière:
RGBW
nombre de pôles:
3
Party Spot Projecteur LED RGBW compact, noir lampe LED,alimentation 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, non programmable, sorties XLR 3 broches, CEI, 8 canaux DMX maximale, Support double, 190mmX190mmX140mm



