Sonoprof - PEM 15T - 00010492
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 15 W
adapté à un montage au plafond - Oui
fréquence - 90...18000 Hz
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856108
Réf. Sonepar
01110385610
Réf. Fournisseur
00010492
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
15 W
adapté à un montage au plafond:
Oui
fréquence:
90...18000 Hz
largeur:
200 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
76 mm
montage mural:
Oui
PEM 15T, Enceintes anti vandalisme 16W, 100V, 200x200x76mm, métal, blanc


