Sonoprof - PHP510 projecteur de son IP55, blanche, - 00015121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 10 W
indice de protection (IP) - IP55
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009002675
Réf. Sonepar
01110900267
Réf. Fournisseur
00015121
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
10 W
indice de protection (IP):
IP55
montage mural:
Oui
PHP510 projecteur de son IP55, blanche, 2,5-5-10W, 150 Hz ? 14 kHz, moins de 90 dB, Connecteur interne presse étoupe étanche, Degré de protection IP55,138mmX205mm, Idéal pour la sonorisation d?extérieur, orientable et détachable
NoticePDF



