Sonoprof - PM-2S01, préamplificateur 10 entrées, alim: 220V - 00007641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pré-amplificateur
nombre d’entrées analogiques - 10
montage sur rack possible - Oui
entrées avec gestion de priorité - Oui
nombre de sorties analogiques - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020103805
Réf. Sonepar
01110010643
Réf. Fournisseur
00007641
Marque
Sonoprof
modèle:
pré-amplificateur
nombre d’entrées analogiques:
10
montage sur rack possible:
Oui
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d'entrées de microphone:
10
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
484 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
295 mm
Les Atouts de l'article:
Préamplificateur à 10 canaux qui peut envoyer votre signal dans deux zones. Chaque canal possède un réglage volume individuel


