Sonoprof - Powerpixel8-RGB, Puissant projecteur LED, écran LCD - 00009988

CopieCopie
Sonoprof - Powerpixel8-RGB, Puissant projecteur LED, écran LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • type de tension - AC

  • variation DMX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025644013

Réf. Sonepar

01110564412

Réf. Fournisseur

00009988

Marque

Sonoprof

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

variation DMX:

Non

couleur de la lumière:

RGB

nombre de pôles:

3

Powerpixel8-RGB, Puissant projecteur LED, écran LCD, utilisation intérieur, 16 canaux DMX maximal, connexion entrée 3 pin XLR, 5 pin XLR, connexion sortie 3 pin XLR, 5 pin XLR, 880mmX60mX180mm, usage DJ, club, stage, rental, théatre