Sonoprof - PPA-101, Système de sonorisation portable compact alimenté par batterie, noir - 00009256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
système actif - Oui
Bluetooth - Oui
portable - Oui
fréquence - 50...20000 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025601955
Réf. Sonepar
01110560196
Réf. Fournisseur
00009256
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
système actif:
Oui
Bluetooth:
Oui
portable:
Oui
fréquence:
50...20000 Hz
réglage du volume:
Oui
largeur:
325 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
280 mm


