Sonoprof - PRH-4240, amplificateur de puissance , 100V, 4x 240W class D, 1U - 00023668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
amplificateur 100 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106134
Réf. Sonepar
01110000086
Réf. Fournisseur
00023668
Marque
Sonoprof
amplificateur 100 V:
Oui
PRH-4240, amplificateur de puissance , 100V, 4x 240W class D, 1U dimensions (h x l x p) 44 x 484 x 420 - 19?
NoticePDF


