Sonoprof - PRH-4350, amplificateur de puissance, 100V, 4x 350W class D, 1U - 00023669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
amplificateur 100 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106141
Réf. Sonepar
01110000087
Réf. Fournisseur
00023669
Marque
Sonoprof
amplificateur 100 V:
Oui
PRH-4350, amplificateur de puissance, 100V, 4x 350W class D, dimensions (h x l x p) 44 x 484 x 420 - 19?
NoticePDF


