Sonoprof - PRL-1504, ampli de puissance premium, 4 x 150W, classe D - 00026566
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 150 W
puissance musicale à 8 ohms - 75 W
montage sur rack possible - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106462
Réf. Sonepar
01110000108
Réf. Fournisseur
00026566
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
150 W
puissance musicale à 8 ohms:
75 W
montage sur rack possible:
Oui
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
483 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
275 mm
Les Atouts de l'article:
Le PRL-1502 est un amplificateurprofessionnel à 2 canaux dans unboîtier 19» 1U extrêmement compact.L’amplificateur de classe D à hautrendement garantit une puissanceélevée et une faible distorsion coupléesà un très faible dégagement de chaleur.Toute la production et l’assemblagesont effectués en Europe et tous lesprincipaux composants sont européens.Avec les nouveaux amplificateursPRL, ArtSound veut contribuer àl’environnement et à la société par lebiais de l’emploi local et de transportsplus propres et plus rapides.La série PRL est synonyme de qualitédurable et perceptible.


