Sonoprof - PROMI/20 Câble micro 6mm noir - bobine 100m, noir - 00016144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.12 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009008912
Réf. Sonepar
01110900891
Réf. Fournisseur
00016144
Marque
Sonoprof
section nominale du conducteur:
0.12 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
noir


