Sonoprof - PSA-08, Enceinte active professionnelle de 8 ", noire, 120W - 00009334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
système actif - Oui
portable - Oui
fréquence - 45...20000 Hz
réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025606288
Réf. Sonepar
01110560646
Réf. Fournisseur
00009334
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
système actif:
Oui
portable:
Oui
fréquence:
45...20000 Hz
réglage du volume:
Oui
raccordement USB:
Oui
largeur:
294 mm
hauteur:
402 mm
profondeur:
220 mm
PSA-08, Enceinte active professionnelle de 8 ", noire, 120W , usage intérieur, woofer haute puissance de 8 ", pilote de compression de 1", gamme de fréquences 70 Hz - 20000 Hz, fonction égaliseur, 402mmX294mmX220mm
NoticePDF


