Sonoprof - PSA-12, Enceinte active professionnelle de 12 ", noire, 165W - 00009323

CopieCopie
Sonoprof - PSA-12, Enceinte active professionnelle de 12 ", noire, 165W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • système actif - Oui

  • portable - Oui

  • fréquence - 45...20000 Hz

  • réglage du volume - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606165

Réf. Sonepar

01110560631

Réf. Fournisseur

00009323

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

système actif:

Oui

portable:

Oui

fréquence:

45...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

raccordement USB:

Oui

largeur:

431 mm

hauteur:

588 mm

profondeur:

310 mm

PSA-12, Enceinte active professionnelle de 12 ", noire, 165W , usage intérieur, woofer haute puissance de 12 , pilote de compression de 1,35", gamme de fréquences: 45 Hz - 20000 Hz, fonction égaliseur et crossover fixe, 588mmX431mmX31mm