Sonoprof - PSA-15, Enceinte active professionnelle de 15 "noire, 245W - 00009324

CopieCopie
Sonoprof - PSA-15, Enceinte active professionnelle de 15 "noire, 245W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • système actif - Oui

  • portable - Oui

  • fréquence - 40...20000 Hz

  • réglage du volume - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606172

Réf. Sonepar

01110560632

Réf. Fournisseur

00009324

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

noir

système actif:

Oui

portable:

Oui

fréquence:

40...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

raccordement USB:

Oui

largeur:

470 mm

hauteur:

680 mm

profondeur:

400 mm

PSA-15, Enceinte active professionnelle de 15 "noire, 245W , usage intérieur, woofer haute puissance de 15 pouces , pilote de compression de 1,75 pouces, gamme de fréquences: 40 Hz - 20000 Hz, poignée de transport, 680mmX470mmX400mm