Sonoprof - PWR02, enceinte portable étanche bluetooth, bleu, 25W, norme IPX7, LED intégrée - 00027255
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
capacité de charge nominale - 20 W
système actif - Oui
Bluetooth - Oui
portable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106677
Réf. Sonepar
01110000115
Réf. Fournisseur
00027255
Marque
Sonoprof
couleur:
bleu
capacité de charge nominale:
20 W
système actif:
Oui
Bluetooth:
Oui
portable:
Oui
réglage du volume:
Oui
indice de protection (IP):
IPX7
hauteur:
191 mm
diamètre:
73 mm
Les Atouts de l'article:
La PWR02 est une enceinte Bluetooth étanche qui va vous épater : le son de cette enceinte est étonnamment plein et profond. Il équilibre parfaitement les aigus et graves. Grâce à son design cylindrique, la musique sonne tout aussi « forte et claire » de tous les côtés. La lumière LED intégrée ajoute à l’expérience visuelle. De plus, le PWR02 peut encaisser des coups. La météo n’a pas d’importance car elle est résistante à l’eau selon la norme IPX7


