Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - PWR03, enceinte portable étanche bluetooth, bleu, 30W, norme IPX7, LED intégrée - 00027257

CopieCopie
Sonoprof - PWR03, enceinte portable étanche bluetooth, bleu, 30W, norme IPX7, LED intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • capacité de charge nominale - 30 W

  • système actif - Oui

  • Bluetooth - Oui

  • portable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106691

Réf. Sonepar

01110000117

Réf. Fournisseur

00027257

Marque

Sonoprof

couleur:

bleu

capacité de charge nominale:

30 W

système actif:

Oui

Bluetooth:

Oui

portable:

Oui

réglage du volume:

Oui

indice de protection (IP):

IPX7

hauteur:

220 mm

diamètre:

88 mm

PWR03, enceinte portable étanche bluetooth 5.0, bleu, 30W, norme IPX7, lumière LED intégréee avec 3 thèmes lumineux, autonomie de 10H

Les Atouts de l'article:

La PWR03 est une enceinte Bluetooth étanche qui va vous épater : le son de cette enceinte est étonnamment plein et profond. Il équilibre parfaitement les aigus et graves. Grâce à son design cylindrique, la musique sonne tout aussi « forte et claire » de tous les côtés. La lumière LED intégrée ajoute à l’expérience visuelle. De plus, le PWR03 peut encaisser des coups. La météo n’a pas d’importance car elle est résistante à l’eau selon la norme IPX7