Sonoprof - PWR12 Haut-parleur 2 voies avec filtre actif, 1500W - 00022728

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • système actif - Oui

  • Bluetooth - Oui

  • portable - Oui

  • fréquence - 50...200 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106028

Réf. Sonepar

01110000142

Réf. Fournisseur

00022728

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

système actif:

Oui

Bluetooth:

Oui

portable:

Oui

fréquence:

50...200 Hz

réglage du volume:

Oui

PWR12 Haut-parleur 2 voies avec filtre actif, 1500W peut être connecté à un autre appareil portée 800m2

Les Atouts de l'article:

L'enceinte de soirée Artsound PWR12 est composée d'un caisson de basses amplifié et d'une enceinte colonne. Dotée d'un récepteur Bluetooth, elle comprend également une large connectique avec entrée XLR, jack et mini-jack. De plus, elle peut être associée sans fil à une seconde enceinte Artsound PWR12.L'enceinte de soirée Artsound PWR12 est composée d'un caisson de basses amplifié doté d'un haut-parleur de grave de 30,5 cm de diamètre et d'une enceinte colonne. Celle-ci intègre 8 haut-parleurs dédiés aux hautes fréquences de 7,6 cm de diamètre. Le système d'amplification intégré permet à l'enceinte de soirée Artsound PWR12 de développer 500 watts RMS (jusqu'à 1500 watts en crête). Cette très haute puissance la destine aux grands espaces. Ainsi, l'enceinte de soirée Artsound PWR12 peut sonoriser jusqu'à 800 m².