Sonoprof - RAVE SPOT, projecteur à effet LED 3 en 1, connecteur USB DMX sans fil - 00021111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025662017
Réf. Sonepar
01110566201
Réf. Fournisseur
00021111
Marque
Sonoprof
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
variation DMX:
Oui
couleur de la lumière:
RGBW
nombre de pôles:
3




