Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - RE2040 (2pc) Enceinte hifi rectangle encastrable, blanc, 6 ohms à 1 khz - 00001660

CopieCopie
Sonoprof - RE2040 (2pc) Enceinte hifi rectangle encastrable, blanc,  6 ohms à 1 khz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 100 W

  • nombre de voies - 2

  • impédance - 8...8 Ohm

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102952

Réf. Sonepar

01110010609

Réf. Fournisseur

00001660

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

100 W

nombre de voies:

2

impédance:

8...8 Ohm

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

60...20000 Hz

largeur:

150 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

70 mm

RE2040 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi rectangle encastrable, blanc, 6 ohms à 1 khz, 120 W, 202mmX150mmX70mm, grille plate aimantée facile à peindre, possibilité d'ajouter des kits. Produits associés: AMP1250-SVC6.2?