Sonoprof - RE2060 (2pc) Enceinte hifi rectangle encastrable, blanc, 6 ohms à 1 khz - 00001661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 120 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020102969
Réf. Sonepar
01110010610
Réf. Fournisseur
00001661
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
120 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
58...20000 Hz
impédance:
8...8 Ohm
largeur:
295 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
85 mm