Sonoprof - RE2080 (2pc) Enceinte hifi rectangle encastrable, blanc, 6 ohms à 1 khz - 00001662

CopieCopie
Sonoprof - RE2080 (2pc) Enceinte hifi rectangle encastrable, blanc,  6 ohms à 1 khz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 160 W

  • nombre de voies - 3

  • impédance - 8...8 Ohm

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102976

Réf. Sonepar

01110010611

Réf. Fournisseur

00001662

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

160 W

nombre de voies:

3

impédance:

8...8 Ohm

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

58...20000 Hz

largeur:

360 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

100 mm

RE2080 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi rectangle encastrable, blanc, 6 ohms à 1 khz, 160 W, 360mmX255mmX100mm, grille plate aimantée facile à peindre, possibilité d'ajouter des kits. Produits associés: AMP1250-SVC6.2