Sonoprof - RI60 module radio internet noir tuner internet/DAC - 00007819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - HiFi-Micro système
radio Internet - Oui
Ethernet - Oui
Wi-Fi - Oui
avec télécommande - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020102242
Réf. Sonepar
01110010644
Réf. Fournisseur
00007819
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
HiFi-Micro système
radio Internet:
Oui
Ethernet:
Oui
Wi-Fi:
Oui
avec télécommande:
Oui
largeur:
75 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
noir